AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-16 22401-16
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16539489
品番
22401-16
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:22401-16
適合情報:
スズキ[SUZUKI] VOLTY [ボルティ] 97-99
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
16T
チェーンサイズ
520