曜日別特売
24509-15 フロントスプロケット 520-15 24509-15 AFAM(アファム) 16539839

フロントスプロケット 520-15 24509-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16539839品番24509-15
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

メーカー名:アファム
メーカー品番:24509-15
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 95-97 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZRX400-2 94- 520CON
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄

材質歯数15Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする