曜日別特売
49102-11 フロントスプロケット 420-11 49102-11 AFAM(アファム) 16540381

フロントスプロケット 420-11 49102-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16540381品番49102-11
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:49102-11
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 04-09
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 06-08
歯数[丁数]:11
チェーンサイズ:420
材質[素材]:鉄

材質歯数11Tチェーンサイズ420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする