AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-14 52612-14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16540496
品番
52612-14
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:52612-14
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 00-02
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
14T
チェーンサイズ
520