52614-16 フロントスプロケット 520-16 52614-16 AFAM(アファム) 16540548

52614-16 フロントスプロケット 520-16 52614-16 AFAM(アファム) 16540548
52614-16 フロントスプロケット 520-16 52614-16 AFAM(アファム) 16540548

フロントスプロケット 520-16 52614-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16540548品番52614-16
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メーカー名:アファム
メーカー品番:52614-16
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 999S 03-06
ドゥカティ[DUCATI] 999R 03-06
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数16Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする