曜日別特売
#20 ステンレス針金 モノタロウ 16540974

モノタロウ

ステンレス針金

(20件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1巻
注文コード
16540974
品番
#20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長さ(m)
約195~200
ワイヤー径(Φmm)
0.85~0.9
材質
ステンレス304
質量(kg)
1
番手
#20
注意
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。
※切断にはニッパー等の工具で行ってください。
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16540974#2010282465#20 ステンレス#20 結束線(1kg巻) ステンレス線 ファスリンク 10282465結束線(1kg巻) ステンレス線ファスリンク1巻
2,398
税込2,638
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16540956
2018-05-09
用途: 防鳥網張に使用中
稲千場農・林・水産業

チョット長さが足りない時も在りますが大体は、足りているので便利です。

対象商品 : 16540974
2017-10-20
用途: 農作業
ひかげワサビ店農・林・水産業

イノシシ対策の柵の補修に使用しいおります。 ヤブの中を持ち歩くので、ボビン巻きは便利です。 もっと太い径の針金もボビン巻きの仕様があると良いのですが・・・

対象商品 : 16540956
2017-12-31
用途: ポールの支線

家庭用電力引き込み柱の支線に使用しました。
強度も十分で、腐食もなく満足しています。

対象商品 : 16540956
2017-10-13
用途: 工作
コマツホームサービス

安かったです。使いやすかったです。またよろしくお願いします

対象商品 : 16540956
2017-08-07
用途: テレビアンテナ設置工事に使用
ADACHI・EDS

アンテナの支線や、同軸ケーブルのケーブリングメッセンに使っています。20mほどのケーブリングには十分で#16の太さで使い勝手が良く、
値段も格安で重宝しています。

対象商品 : 16540956
2017-05-16
用途: アンテナ支線
原田 農園農・林・水産業

無線八木アンテナを建てるのに、支線として使おうと購入。地デジ対策の時に使っていたステン線と変わらないので、問題ないと思います。今建築中なので予想ですが・・・。

対象商品 : 16540974
2017-03-08
用途: 工作
コマツホームサービス

やすかったです。たいへん助かりました。無くなったらまた買います

対象商品 : 16540956
2017-03-08
用途: いろいろなメンテナンス

10個(単位)以上はスケールメリットがあれば良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする