曜日別特売
94119-14 フロントスプロケット 420-14 94119-14 AFAM(アファム) 16541169

94119-14 フロントスプロケット 420-14 94119-14 AFAM(アファム) 16541169
94119-14 フロントスプロケット 420-14 94119-14 AFAM(アファム) 16541169

フロントスプロケット 420-14 94119-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16541169品番94119-14
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:94119-14
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TZR50/R
アプリリア[APRILIA] RS50
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:420
材質[素材]:スチール

適合50MX SM 03-04/50RX 99-01/50 RX RACING 02-05/50 TUONO 03-05材質スチール歯数14Tチェーンサイズ420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする