曜日別特売
14201-48 リアスチールスプロケット 428-48 14201-48 AFAM(アファム) 16541957

画像は、イメージとなります。

14201-48 リアスチールスプロケット 428-48 14201-48 AFAM(アファム) 16541957
14201-48 リアスチールスプロケット 428-48 14201-48 AFAM(アファム) 16541957

リアスチールスプロケット 428-48 14201-48

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16541957品番14201-48
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:14201-48
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 99/ AQUILA 01-10
ヒョースン[HYOSUNG] RT125D 03-10
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:48
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:78mm
取付穴数:4穴

材質スチール(C45鋼)歯数48Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)78チェーンサイズ428
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする