安全靴 ウオーキングセフティ長編上(マジック式) WS38 黒

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16542216 品番WS38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

耐滑性に優れ、JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリア。ワイドACM樹脂先芯。液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」。柔軟な靴底。ゆりかごの様な快適さ。加水分解しないミッドソール。

サイズ(cm)23.5 足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)SX3層底Fソール 機能耐滑性、防水 標準質量(g)1125 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1700330 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16542216 WS38 70478374 SF38黒 安全靴 編上靴 SF38黒 シモン 安全靴 編上靴 SF38黒 シモン 1足 14,980 税込16,478 材質に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-03
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

軽くて丈夫で歩きやすく何度もリピートして履いてます。

対象商品:
16542252
2018-07-01
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

以前使用していたM社の安全靴は、鉄芯が親指と干渉し爪がよく割れてましたが、シモンの安全靴に変えてからそのようなことはなく、大変快適です。
改善点としては、私足が細いので上部のベルクロがかなり余ることです。
使用には差し支えないのですが、見た目重視なので。

1人が参考にしています
対象商品:
16542277
2020-10-14
用途:
機械のメンテナンス
不動産業

ミドリ安全のPRM235からの乗り換えです。
履いてみるとやや大きく0.5cm程小さいサイズの方が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
16542234
2017-05-09
用途:
山岳地帯への現地調査
その他業種

マジックテープの隙間もほとんどなく、足も痛くなりません。今まで使っていた安全靴は先芯と足の甲部分で折れ線がついてしまい、それが痛かったり破れたりして雨水が入ったりしましたが、これは大丈夫そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする