安全靴 ウオーキングセフティ半長靴 WS44 黒

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16542392 品番WS44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

耐滑性に優れ、JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリア。ワイドACM樹脂先芯。液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」。柔軟な靴底。ゆりかごの様な快適さ。加水分解しないミッドソール。

サイズ(cm)27.5 足幅3E 機能耐滑性 トラスコ品番757-0929 形状ミドルカット 種類安全靴 長さ(cm)約22.8(26cm) 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)SX3層底Fソール 標準質量(g)502.5(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1700340 靴タイプ半長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16542392 WS44 70478557 SF44黒 安全靴 半長靴 SF44黒 シモン 安全靴 半長靴 SF44黒 シモン 1足 13,980 税込15,378 材質に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-04
用途:
鉄骨溶接
建設業・工事業

履き心地がとても良くて、長時間履いても足が痛くなりません。繰り返し購入しています。

対象商品:
16542408
2023-01-30
用途:
作業安全靴
株式会社流機エンジニアリング 様

社員によってシモンの半長靴をずーとはいています。きっと履き心地が良いのでしょうか。それと毎日はていますが丈夫です

対象商品:
16542338
2021-04-24
用途:
4tワイドトラックチャーター便で、カゴ台車の積卸と運搬作業
運輸・通信業

12月の24日から履き始めまして、4月の15日くらいに、足先が蒸れてきましたが、冬の寒い時期の足首周辺の防寒対策と足首保護に大活躍してくれました。

対象商品:
16542392
2020-09-18
用途:
溶接作業
製造業

今回購入したシモンWS44は、ワイド設計という事もあって履きやすいです。
それに軽くて足が疲れにくいです。

対象商品:
16542383
2020-07-29
用途:
溶接作業
建設業・工事業

サイズは実寸より若干大きめのような気がします。
履き心地は大変良いです。

対象商品:
16542392
2020-03-29
用途:
管理業務
建設業・工事業

いつもこればかり使ってます。とても軽く履きやすいです。また、長持ちします。とても良い品物です。

対象商品:
16542392
2015-09-18
用途:
建設機械の積み込みなど。

革も柔らかく、靴擦れもせず、履き心地は、問題のつけようがないです。
ソールの振動吸収も良くて良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする