海外用電源変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●主な対応国:オーストラリア・ニュージーランド・フィジー・クック諸島など※同一国内であっても地域や施設によってコンセント形状が異なります。必ず渡航先や滞在先へコンセント形状を確認してください。●定格(2個口合計):10A/250V 注文コード16542971 品番MBA-WO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

海外で2つの電気製品が同時に使える
荷物にならないコンパクトタイプ

仕様●主な対応国:オーストラリア・ニュージーランド・フィジー・クック諸島など※同一国内であっても地域や施設によってコンセント形状が異なります。必ず渡航先や滞在先へコンセント形状を確認してください。●定格(2個口合計):10A/250V パープル タイプ海外電源Oタイプ
注意
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので日本国内ではご使用にならないでください。
※本製品には変圧機能がありません。使用する機器が海外の電圧に対応している必要があります。対応していない場合は変圧器(別売)を使用してください。
※本製品のコンセントは、抜けにくいようにプラグがきつめになっております。本製品のプラグを挿し込む時、強く押し込んで下さい。
※本製品は定格容量以内で使用してください。
※長時間使用する場合は最大8A以内でご使用ください。
※本製品を使用中に異臭、高発熱、ケーブルの変形など異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
※本製品の加工や分解は絶対におやめください。
※本製品の使用による直接または間接的な損害に対しては一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする