ネームタグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16543129 品番 MBZ-RT01BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

推し色のネームタグで旅を楽しく
推し色が見つかるレッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、パープル、ブラックの7種類のラインナップ。
旅行用のカバンやスーツケースにはもちろん、スポーツバッグや通学・通勤 カバン 、普段使いのバッグでも使用できます。
表面はミニフォト、裏面はネームタグ
表面はミニフォトやトレカを入れて持ち歩くことができ、裏面はネームタグとして荷物紛失時のために自分の情報を記載できます。
裏面はカバー+ボタン付
裏面のネームタグには個人情報を守るためのカバーとボタンが付いています。
長さ調節可能なストラップ
スーツケース、鞄への取付用ストラップは3段階の長さ調節が可能です。

材質PU ブルー 質量(g)約28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×125×4 (ストラップ部分含まず) 適合カードサイズ(mm)最大:W64×H90
注意
※本製品の使用目的以外でのご使用はおやめください。
※本製品を濡らさないでください。色落ちや色移りの原因になります。
※本製品は洗濯できません。お手入れする際は乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。 ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温多湿、ホコリが多い場所で使用、保管しないでください。
※乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
※製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品保証は日本国内のみ有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする