曜日別特売
24504-17 フロントスプロケット 530-17 24504-17 AFAM(アファム) 16544477

24504-17 フロントスプロケット 530-17 24504-17 AFAM(アファム) 16544477
24504-17 フロントスプロケット 530-17 24504-17 AFAM(アファム) 16544477

フロントスプロケット 530-17 24504-17

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16544477品番24504-17
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:24504-17
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 83-87
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール

適合Z750C3,E1,L1-L4材質スチール歯数17Tチェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする