メーカー名:アファム
メーカー品番:12313-55
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13313-55)PCD:136Φ 穴数:6
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZR400R 88-89
ヤマハ[YAMAHA] TDR125 92-01
ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 92-97
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:55
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:136mm
取付穴数:6穴