曜日別特売
35306-42 リアスチールスプロケット 520-42 35306-42 AFAM(アファム) 16546410

画像は、イメージとなります。

35306-42 リアスチールスプロケット 520-42 35306-42 AFAM(アファム) 16546410
35306-42 リアスチールスプロケット 520-42 35306-42 AFAM(アファム) 16546410

リアスチールスプロケット 520-42 35306-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16546410品番35306-42
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:35306-42
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番36306-42)
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RS250/SP 95-03
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)150チェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする