35801-40 リアスチールスプロケット 520-40 35801-40 AFAM(アファム) 16546419

画像は、イメージとなります。

35801-40 リアスチールスプロケット 520-40 35801-40 AFAM(アファム) 16546419
35801-40 リアスチールスプロケット 520-40 35801-40 AFAM(アファム) 16546419

リアスチールスプロケット 520-40 35801-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16546419品番35801-40
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:35801-40
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番36801-40)
適合情報:
アプリリア[APRILIA] Pegaso650 [ペガソ] 05-09
アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 04-09 520conサイズ
アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 04-09 520conサイズ
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 06-08 520conサイズ
アプリリア[APRILIA] APRILIA RS125 [アプリリア] 06-10
アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-10 520conサイズ
取り付け穴径:10.25
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:120mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)120チェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする