これに付け替えてから印象が良くなった。
シティーサイクル用のシートピンは実用一辺倒で野暮な印象だったので。
取り付けた自転車は廉価なビーチクルーザー。 取付部はシティーサイクルと同じ形状(組付けられたU字のクランプ)。
旧車のブリジストンのトランジットコンパクト用に買いました。オリジナルのシートピンは工具は要りませんがグルグル回して締めるタイプの上に、空回りを防ぐために金具に突起があり、それがフレームを傷つけます。そこでクイックレリーズピンに替えてみたのですが、トラコンは通常の物より太く、また長い物でないとサイズが合いません。仕方なく、長さは足りますが一回り細いクイックレリーズピンを使っていましたが、どうも締まりがよくなかったですが、これに変えるとまるで専用品のように長さ、太さ共にピタリでした。ただ、太く長いためか、以前使用していたものよりも少し重たいのですが、仕方ありませんね。
前に変えたのが.錆びて変えました.きれいになりました.安くていいです。ステンレスがあれば,,,,,
商品の説明に長さ(mm)(ボトル)Φ6〜50と有りました。Φ6は無いだろうと思い試しに注文したところ現品はボルト径8mm、長さは首下最小で約60mm最大で約62mm。ねじ山部は端末から約27mmでした。商品の仕様説明は正確にお願いします。