曜日別特売
11613-42 リアスプロケット 525-42 11613-42 AFAM(アファム) 16547785

リアスプロケット 525-42 11613-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16547785品番11613-42
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:11613-42
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10613-42)
適合情報:
ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム]
ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 99-06
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド]
ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900]
ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i
ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数42Tハードアルマイトチェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする