CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ベル・ホーン
スーパーちびベル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16547983
品番
Y-4565
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
軽量でコンパクトなベル。
色
シルバー
取付可能寸法(mm)
Φ22.2
材質
ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×53×65