スーパーミニベル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16547992 品番 Y-4591
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

軽量でコンパクトなベル。

ブラック 取付可能寸法(mm)Φ22.2 材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×55×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
壊れたベルの交換に
高橋工業 様 (建設業・工事業)

チリンチリンとなるタイプです。同じような形で、レバーを引くと、行きに1回「チーン」、帰りに1回「チーン」と鳴る「雅みやび」というベルがありましたが、音がきれいで「おりん」のような音でした。それが欲しいかったのですが、残念ながら終売となったようで、同じような形だったので同じような音を期待して買いましたが、音が小さくチリンチリンでした。まあ、ベルとしては問題ありませんが、また「雅」が出てきてくれると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする