13815-47 リアスプロケット 525-47 13815-47 AFAM(アファム) 16548598

13815-47 リアスプロケット 525-47 13815-47 AFAM(アファム) 16548598
13815-47 リアスプロケット 525-47 13815-47 AFAM(アファム) 16548598

リアスプロケット 525-47 13815-47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16548598品番13815-47
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:13815-47
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数47Tハードアルマイトチェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする