曜日別特売
15604-45 リアスプロケット 525-45 15604-45 AFAM(アファム) 16549176

リアスプロケット 525-45 15604-45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16549176品番15604-45
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:15604-45
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14604-45)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON
スズキ[SUZUKI] SV1000S
スズキ[SUZUKI] GSR600 06-10
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数45Tハードアルマイトチェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする