曜日別特売
165800-43 リアスプロケット 525-43 165800-43 AFAM(アファム) 16549456

リアスプロケット 525-43 165800-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16549456品番165800-43
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:165800-43
販売備考:カラーはゴールドでは、ありません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 09-16
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 13-16
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数43Tハードアルマイトチェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする