曜日別特売
17404-42 リアスプロケット 520-42 17404-42 AFAM(アファム) 16549946

17404-42 リアスプロケット 520-42 17404-42 AFAM(アファム) 16549946
17404-42 リアスプロケット 520-42 17404-42 AFAM(アファム) 16549946

リアスプロケット 520-42 17404-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16549946品番17404-42
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

アルミ製AFAMリアスプロケットは、7075 T6アルミニウムからCNC加工されており、独自のAFAM歯形を備えています。
A7075にT6加工(硬化熱処理加工)を施すことで硬度をアップ。さらにハードアルマイト加工を加えることで耐久性を向上させています。計算された加工でスプロケットの剛性を保ったまま軽量化を実現しております。

材質アルミ歯数42Tハードアルマイト主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R/RR95-97 520CON、カワサキ[KAWASAKI]VN400 VULCAN [バルカン400]96- 520CON、カワサキ[KAWASAKI]VN400 VULCAN CLASSIC [バルカン400クラシック]96- 520CON、カワサキ[KAWASAKI]VN400 VULCAN DRIFTER [バルカン400ドリフター]99- 520CON、カワサキ[KAWASAKI]ZRX40094- 520CON、カワサキ[KAWASAKI]ZRX400-294- 520CON、カワサキ[KAWASAKI]ZX-488、カワサキ[KAWASAKI]ZXR400/R89チェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする