17606-46 リアスプロケット 520-46 17606-46 AFAM(アファム) 16550111

17606-46 リアスプロケット 520-46 17606-46 AFAM(アファム) 16550111
17606-46 リアスプロケット 520-46 17606-46 AFAM(アファム) 16550111

リアスプロケット 520-46 17606-46

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16550111品番17606-46
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:17606-46
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16606-46)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07
カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07
カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F
カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数46Tハードアルマイトチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする