35100-44 リアスプロケット 415-44 35100-44 AFAM(アファム) 16550235

35100-44 リアスプロケット 415-44 35100-44 AFAM(アファム) 16550235
35100-44 リアスプロケット 415-44 35100-44 AFAM(アファム) 16550235

リアスプロケット 415-44 35100-44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16550235品番35100-44
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:35100-44
販売備考:鉄製となります。
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

適合50 RS EXTREMA REPLICA 95-98材質アルミ歯数38Tハードアルマイトチェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする