50900-40 リアスチールスプロケット 530-40 50900-40 AFAM(アファム) 16550725

画像は、イメージとなります。

50900-40 リアスチールスプロケット 530-40 50900-40 AFAM(アファム) 16550725
50900-40 リアスチールスプロケット 530-40 50900-40 AFAM(アファム) 16550725

リアスチールスプロケット 530-40 50900-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16550725品番50900-40
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メーカー名:アファム
メーカー品番:50900-40
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ]
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S Sports [スポーツ]
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S Touring [ツーリング]
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
備考:リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。

材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)備考リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。表面処理高周波焼入れチェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする