曜日別特売
72801-38 リアスプロケット 525-38 72801-38 AFAM(アファム) 16551100

リアスプロケット 525-38 72801-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16551100品番72801-38
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:72801-38
販売備考:カラーはゴールドでは、ありません。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-99
アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 98-99
アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数38Tハードアルマイトチェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする