曜日別特売
87605-47 リアスプロケット 525-47 87605-47 AFAM(アファム) 16551301

87605-47 リアスプロケット 525-47 87605-47 AFAM(アファム) 16551301
87605-47 リアスプロケット 525-47 87605-47 AFAM(アファム) 16551301

リアスプロケット 525-47 87605-47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16551301品番87605-47
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:87605-47
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 06-10
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数47Tハードアルマイトチェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする