曜日別特売
92803-40 リアスチールスプロケット 530-40 92803-40 AFAM(アファム) 16551389

画像は、イメージとなります。

92803-40 リアスチールスプロケット 530-40 92803-40 AFAM(アファム) 16551389
92803-40 リアスチールスプロケット 530-40 92803-40 AFAM(アファム) 16551389

リアスチールスプロケット 530-40 92803-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16551389品番92803-40
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:92803-40
販売備考:スチールスプロケット
取り付け穴径:11.5
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:82mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)11.5寸法PCD(mm)82チェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする