92836-43 リアスチールスプロケット 525-43 92836-43 AFAM(アファム) 16551425

画像は、イメージとなります。

92836-43 リアスチールスプロケット 525-43 92836-43 AFAM(アファム) 16551425
92836-43 リアスチールスプロケット 525-43 92836-43 AFAM(アファム) 16551425

リアスチールスプロケット 525-43 92836-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16551425品番92836-43
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:92836-43
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE910S [ブルターレ] 05-08
エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE989R [ブルターレ] 08-09
エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F4 1000 05-09
取り付け穴径:10.25
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:152mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)152チェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする