曜日別特売
13813-43 リアスプロケット 530-43 13813-43 AFAM(アファム) 16552746

13813-43 リアスプロケット 530-43 13813-43 AFAM(アファム) 16552746
13813-43 リアスプロケット 530-43 13813-43 AFAM(アファム) 16552746

リアスプロケット 530-43 13813-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16552746品番13813-43
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:13813-43
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-43)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03
ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数43Tハードアルマイトチェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする