曜日別特売
87603-45 リアスプロケット 530-45 87603-45 AFAM(アファム) 16552965

87603-45 リアスプロケット 530-45 87603-45 AFAM(アファム) 16552965
87603-45 リアスプロケット 530-45 87603-45 AFAM(アファム) 16552965

リアスプロケット 530-45 87603-45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16552965品番87603-45
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:87603-45
販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-45) 主な適合:GSX1300R 08-10/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200S [バンディット1200S GV79A] 06
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08
スズキ[SUZUKI] SV1000
スズキ[SUZUKI] SV1000S
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-10
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数45Tハードアルマイトチェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする