リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
リブプラスの ロート
Style Tools シグマ アルミ上合
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
9
注文コード
16559107
品番
MA-1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れた、アルマイト加工
材質
アルミニウム(アルマイト加工)
質量(g)
約16
サイズ(cm)
9
寸法(cm)
約9.8×9.8×6.5