HC1S1632 ホースクランプ SUS304+スチール モノタロウ 16574032 HC1S1632 ホースクランプ SUS304+スチール モノタロウ 16574032 HC1S1632 ホースクランプ SUS304+スチール モノタロウ 16574032

ホースクランプ SUS304+スチール

(87件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16574032 品番HC1S1632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
バンド幅(mm)8 使用範囲外径(Φmm)1-1/4"(16-32) 寸法A(mm)17.4 寸法B(mm)0.85 寸法C(mm)6.2 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8 寸法F(mm)0.6 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):スチール[亜鉛メッキ] 直径(Φmm)32
注意
※作業時は手袋等を利用してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16574032 HC1S1632 70169698 - ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ 1個 129 税込142 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16574328
2022-06-23
用途:
サニーホースの抜け止め
建設業・工事業

色々なサイズがあり、サニーホースの抜け止めに最適であった。

対象商品:
16574093
2022-06-15
用途:
エアホースの接続
有限会社角田設備 様 (建設業・工事業)

バンド幅も広く確実に固定できる。締めすぎても締付ねじがスリップしないので
とても使いやすい。

対象商品:
16574303
2022-11-03
用途:
エアホースクランプ

少し閉め込みが固いかと思いました。使用にはまったく問題ありません。

対象商品:
16574014
2021-11-18
用途:
ホ−スクランプ
建設業・工事業

安価でネジもプラス溝なので締め易いです。
13-25、16-32の六角の寸法がM7では小さく、M8では大きいので六角ソケットは使えませんでした。
また、バンドの輪が外れない構造でホースにクランプを通してから取り付ける必要があるのでバンドの輪が外れるタイプもあると有難いです。

対象商品:
16573865
2021-08-30
用途:
ホースの締め付け用

使い勝手も問題なく現状トラブルありません。長期に使用した時の耐久性がどうなのかは不明です。

対象商品:
16574014
2021-07-08
用途:
ヒーターホース接続

ヒーターホースのジョイント部分に使用。締め付け力は適切。ソケットがネジ部にやや掛かりにくいことを除けば良品。

対象商品:
16573865
2021-02-09
用途:
電源コードの補強
サービス業

少し邪道ですが、電動工具の電源コードと補強アーマーを固定するために使用しています。
コードの断線を防止する目的です。
一度全部緩めてはずし、広げて取り付けなければならないのですが、一応役に立っています。
あとはもう少し小さいサイズがあると有難いです。

対象商品:
16573865
2021-01-27
用途:
旧車の整備(フューエルライン)

必要充分な機能と性能でコスト的にも満足。適当なサイズがあれば、これで充分。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする