GWM105SD GWM105sd GPSミラーレーダー探知機 ユピテル 16651084

GWM105sd GPSミラーレーダー探知機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16651084 品番GWM105SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

業界初!速度取締り指針対応
1ボディ・ミラー型/リモコン付き

機能
各都道府県の速度取締り指針対応
5種類の衛星で1秒間に5回測位
ラウンドアバウト(環状交差点)対応
スマホでレーダー探知機の設定変更可能
月間記録情報をGoogleカレンダーにアップロード可能
12万6千件以上GPSデータ登録
受信周波数
【GPS部】 1.6GHz帯
【レーダー部】 Xバンド/Kバンド
【UHF部】 336 〜470MHz帯
【VHF部】 154 〜163MHz帯
受信方式
【GPS部】 32チャンネル/パラレル受信方式
【レーダー部】 スイープオシレーター式ダブルスーパーへテロダイン方式
質量(g)約333(SDカード含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサー】270×17×80、【リモコン】34×5×56 表示部液晶ディスプレイ ワイド3.2インチ 電源電圧(V)12 動作温度範囲(℃)-20℃〜+85℃ (無線部:-10℃〜+60℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする