cotta
M561ベーキングカップ ロゴ格子茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16667056
品番
110
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト
容量(mL)
200
寸法(Φ×mm)
底65×H50
耐熱温度(℃)
約180