cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの 懐紙・敷紙
敷紙 7寸 赤枠 210×210
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16667607
品番
257
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
敷き紙(赤枠):254、255、256、257、258
敷き紙(青枠):265、266、267、268
敷き紙(緑枠):273、274、275、276
材質
純白紙
寸法(mm)
210×210