※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク標準ストローク
ストローク(mm)300
ねじの種類(-) Rc
注文コード16678034
品番MGPL63-300Z-A93Z
 
参考基準価格(税別)¥110,330
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・ねじの種類など130種類から選べます
他の種類を見る
 
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。