曜日別特売
6093 ミニシフォンPET蓋付(茶ブロック) cotta 16680977

ミニシフォンPET蓋付(茶ブロック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16680977品番6093
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。

仕様【オーブン】可材質本体:E段 未晒片艶クラフト、蓋:A-PETブラウン容量600cc内寸(mm)直径85×H90寸法(Φ×mm)直径85×H90(本体のみ)耐熱温度(℃)180(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする