cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
一体型 110-40錦
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16687688
品番
10483
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
中仕切:10485、10486
材質
紙
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:331×120×40
注意
※中仕切り別売