※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダストローク(mm)100
ストローク標準ストローク
注文コード16696593
品番MGPL40-100Z-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥60,120
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・ストローク・ポートねじの種類など290種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。