MGPL50-125AZ-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPL50-1 SMC 16700565

ガイド付薄形シリンダ MGPL50-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード16700565 品番MGPL50-125AZ-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,350
この商品はストローク・オートスイッチ種類など234種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)125 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16700565 MGPL50-125AZ-A93L 16672827 MGPL50-125AZ-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-12〜) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-12〜) SMC 1個 67,980 税込74,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする