MGPL63-25AZ-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPL63-2 SMC 16704162

ガイド付薄形シリンダ MGPL63-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード16704162 品番MGPL63-25AZ-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,200
この商品はストローク・オートスイッチ種類など166種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)25 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16704162 MGPL63-25AZ-A93L 16677657 MGPL63-25AZ-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-25〜) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-25〜) SMC 1個 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする