cotta
クッキー抜型 2個セット (ほね・いぬ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16704461
品番
40096
参考基準価格(税別)
¥482
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ほねといぬの2種類のクッキーが作れる抜き型のセットです。
仕様
【オーブン】不可
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
写真左から80×40/70×90
食器洗浄機
×
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。