40117 クッキー抜型 2個セット (ティアラ) cotta 16704671

クッキー抜型 2個セット (ティアラ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16704671
品番
40117
参考基準価格(税別)¥482販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

2種類のティアラクッキーが作れる抜き型のセットです。

仕様
【オーブン】不可
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
写真上81×70/下75×70
食器洗浄機
×
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする