STUDIO M ムニュ ココット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16705827 品番40320
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

愛知県瀬戸市にある食器デザインメーカー、マルミツポテリが展開する食器ブランド。
ムニュはフランス語で「メニュー、献立表」という意味。ビストロで使用するようなイメージで、温かみのある白色が特徴のシリーズ。
オーブンに対応しているのでオーブン料理にも。ココットはプリン型やマフィン型としても使えます。
素材の特性上、縁などに焦げ目があります。また、色に個体差があります。

仕様【オーブン】可 材質陶器(赤土)/ 乳白釉/還元 寸法(mm)85×85×H45 口径85 容量160cc レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする