cotta
cottaの バンケット用品
cottaの 飾台・卓上器物
cottaの ケーキ用・ティースタンド
ケーキスタンド&ドーム L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16705949
品番
40332
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
透明度の高いMS樹脂製。
8号のホールケーキが収納可能です。
ケーキを載せたり、パンやクッキー、フルーツなどの保管ケースとしても最適。
手持ちのお皿にドーム蓋を被せれても保管ケースとして使用できます。
材質
MS樹脂
質量(g)
約715
寸法(Φ×mm)
直径約277×H256
耐熱温度(℃)
80
内寸(cm)
ドーム蓋内寸Φ25、高さ約11
食器洗浄機
×