ユニバーサルチェーンガード

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16710968 品番SW-CX111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,340

サイズ可変式のスタイリッシュなアルミ製のチェーンガード
長さはチェーンリングからシートステーまで、375〜443mm(C.C.)の調整が可能(全長:515〜585mm)
チェーンリング周りは、44T、52Tの2段階にサイズ調整可能
シートステーの取り付けは、サイズに合わせて4種類のブラケットで対応(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mmのブラケット4個付き)

付属品ブラケット4種(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mm)、ダウンチューブ用固定バンド2本、チェーンリング側ブラケット2種(44T、52T) 全長(mm)515〜585(C.C.:375〜443) ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16710968
2022-05-09
用途:
自転車の修理
製造業

汎用品なので多少建て付けが悪いのは仕方ないのですがこれは酷い。サイズ調整出来る継ぎ目はどんなにねじを締めてもフニャフニャだし車体への取り付けがタイラップ止めなんてどうやってもしっかり固定なんて出来る訳無い。よく調べずに買った自分が勉強不足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
16710968
2021-08-19
用途:
48tチェーンリングに交換したため、チェーンカバーを交換
運輸・通信業

取付時に金属の部分とプラスチックの接合部の突起が根本から折れてしまい残念。やむなくボンドで接着して対応。ママチャリを大きなチェーンリングに交換した際、チェーンカバーが無いとズボンの裾が汚れるが、このカバーが有って良かった。自転車と結束バンドで止めるがボルトの長さが短く、長めのボルトに交換して対応した。

対象商品:
16710968
2021-04-05
用途:
自転車のメンテナンス

商品の配送も早く、翌日に到着しました商品の質も満足でした

対象商品:
16710968
2019-03-25
用途:
自転車への取り付け
サービス業

クロスバイクに取り付けました。
簡単な説明書も添付されていたので、問題なく取り付けできました。
これがあるとないとじゃ大違いなので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
16710968
2017-10-10
用途:
子供の自転車(スポーツモデル)のチェーンガードに使用
九州沖縄農業研究センター 様

自転車にあわせてサイズ調整ができるのは良いです。他の方も書かれておられましたが、サドル下のフレームに止めるところが結束バンドで締めるようになっていて、何年持つのか少々不安なところがありますが、結束バンドは安いので、その時は付け替えれば良いかもとかんがえております。おおむね満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
16710968
2017-05-27
用途:
自転車の修理
製造業

車体に合わせたパーツとサイズに合わせて調整が出来る点がGOOD
取付作業も簡単だった。

対象商品:
16710968
2017-09-29
用途:
自転車のメンテ

普通の、軽快車27インチの、カバーが、壊れて他ので、試しに購入。なぜかMTBサイズの方がいい感じと思って、付け替えました。目的は、達成。かっこいいかな。

対象商品:
16710968
2016-10-11
用途:
10年物ママチャリのギアガード交換
その他業種

フレームへの取り付けが結束バンドなのが、チープな感じがしましたが、問題なく取り付けできました。ボロのママチャリがギアガードだけかっこよくなりました笑

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする