cotta
cottaの 緩衝材
cottaの 紙パッキン・ペーパークッション
緩衝材 ボーガスパッキン 1kg入 黄色
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1袋)
注文コード
16711366
品番
41114
参考基準価格(税別)
¥3,528
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
雑誌などから再生したボーガスペーパーを細かくカットした柔らかで環境にやさしいパッキンです。
ギフト包装の緩衝材として。
材質
ボーガスペーパー
幅(mm)
【カット】1.5
寸法(mm)
カット幅:1